日立
日立の 冷房用品
日立の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
日立の 除湿機
除湿機(床置き)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74102273
品番
RK-NP4LV1
参考基準価格(税別)
¥1,515,000
販売価格(税込)
¥1,015,146
販売価格(税別)
¥
922,860
バスケットに入れる
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。
また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様
再熱専用
型
インバータ型
電圧(V)
三相200
所要圧縮機(kw)
2.5
除湿能力(L/日)
定格:10.6、最大:16.5
冷却能力
無し
馬力
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません