リアショックN265

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74104897 品番520-1083120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

主な適合車種
モンキー/FI/バハ・ゴリラ
ノーマルスイングアーム対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74104897
2024-05-30
用途:
モンキーのグレードUP
自動車・二輪車・自転車関連業

使い込んでショックの抜けた社外品から交換です、今回は赤色&メッキの物をチョイス、車両の赤色フレームとのマッチングもGOO!サイズもピッタリで作動も良好、コーナリングも安定しました

対象商品:
03459803
2020-07-29
用途:
メイトt90純正品と交換
陽心館 様 (サービス業)

上のカラーを純正品と交換するだけで簡単に装着出来ました。5oほど短くなったがそれが私的にとても良いです。シートに深く座れる用になりゆったりとしたライディングポジションになりました。ハンドルが遠くなったので少し起こして調整しました。とても良い乗り心地でおすすめです。が、溶接が私の商品は雑だったので星一つ減

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする