リアショック B250C

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種トゥデイ(AF61)/F1(AF67)・DIO/チェスタ(4スト車 AF62)/(4スト車/F1車 AF68)・ジョルノ(AF70) 注文コード74104994 品番520-1141110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は主な適合車種4種類から選べます 他の種類を見る

キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

主な適合車種トゥデイ(AF61)/F1(AF67)・DIO/チェスタ(4スト車 AF62)/(4スト車/F1車 AF68)・ジョルノ(AF70)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74104915
2024-04-09
用途:
AF67に使用

フニャフニャです。プリロード調整しましたが不満です。加えてストロークが純正の2/3ほどしかなく底つきします。その底のつき方に品がなくガツンときます。バンプラバーが働いている気配がないです。純正部品を取り寄せ再度交換しなおしました。今は純正部品の素晴らしさを味わっています。

2人が参考にしています
対象商品:
74104994
2022-07-04
用途:
部品交換メンテナンス
その他業種

純正相当品を考えたのですが、少しでもしっかりした乗り心地にしたいと言うことで社外のキタコに変更してみました。
私のは、マイナーチェンジ後かな、青いスプリングのが来ましたが、ストローク感が出てなかなかです。

1人が参考にしています
対象商品:
03459645
2021-04-24
用途:
原付バイク メンテナンス

2017年1月に購入、交換整備の機会が延び延びになり2021年4月に交換しました。ノーマルに比べ若干堅いだけで乗り心地は悪くないですね。ポジション調整で下から2段目にしました。使用者も満足です。後は耐久性の確認です。

対象商品:
03459636
2020-08-12
用途:
近所のお買い物用車両
その他業種

エアクリーナーボックスに取り付けると隠れてしまいますが、メーカー品なので案安心して使えると思います。
次は同じブルー購入予定です。

対象商品:
03459636
2019-12-09
用途:
走行時の安定感の改善
その他業種

乗り心地重視で柔らかく設定していますが 底突きは有りません。
もう少しバネレートを柔らかくして頂ければ...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする