リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
360度回ってしまうので少々使いずらい、カシメをきつくできればいいかも。
車載工具に入っていたものが、擦り減ってしまい購入しました。簡単に調整出来て助かっています。
小型ですがグリップ部のすべり止めの効果もあり適度な力も掛けられて重宝しています。
アジャストできるので、そこそこ便利です。安いですし。
使用範囲の上限サイズに使いましたが、無理なく回せました。結構いいですよ。
作りもしっかりしています。グリップの素材もよく、サスペンションに付属していたレンチと比べ各段にスムーズな作業ができました。コストパフォーマンスに秀でた商品です。