ショッピングバスケット 29リットル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74105475 品番 GB181
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ピンク 材質(本体)PP 質量(g)590 容量(L)29 寸法H(mm)257 寸法D(mm)342 寸法W(mm)477 スタッキング高さ(mm)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,540 / 税込 ¥1,694
全国数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,080 / 税込 ¥3,388
全国数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,620 / 税込 ¥5,082
全国数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,160 / 税込 ¥6,776
全国数量81〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,700 / 税込 ¥8,470
全国数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,240 / 税込 ¥10,164
北海道地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,580 / 税込 ¥1,738
北海道地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,160 / 税込 ¥3,476
北海道地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,740 / 税込 ¥5,214
北海道地方数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,320 / 税込 ¥6,952
北海道地方数量81〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,900 / 税込 ¥8,690
北海道地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,480 / 税込 ¥10,428
沖縄地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,400 / 税込 ¥9,240
沖縄地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,600 / 税込 ¥13,860
沖縄地方数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,800 / 税込 ¥18,480
沖縄地方数量81〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,000 / 税込 ¥23,100
沖縄地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥25,200 / 税込 ¥27,720
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする