NNDM-S なんでもシート 岩谷マテリアル 74125933 NNDM-S なんでもシート 岩谷マテリアル 74125933

なんでもシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000枚) 注文コード74125933 品番NNDM-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

主婦の声から生まれた、ラク家事シートです。

用途
効果的な漂白やカビ取りに
汚れ・ニオイ・色移りの軽減に
トラスコ品番252-1428 材質ポリエチレン 幅(mm)450 質量(g)120
注意
※溶融の危険性があるため、熱い鍋等をのせないでください。
※高温になる場所や、火のそばに置かないでください。
※加熱する際は密封しないでください。
※湯煎や電子レンジで使用する際は、必ず耐熱皿にのせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする