SI
SIの バッテリー・充電器
SIの バッテリー
SI SI-120R用付属品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74126177
品番
SI-B1207LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
2
トラスコ品番
252-0882
適合機種
SI-120R
質量(kg)
0.18
種類
電池パック