SI
SIの バッテリー・充電器
SIの バッテリー
SI SI-120R用付属品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74126186
品番
SI-DC12JP07-C15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
252-0881
適合機種
SI-120R
質量(kg)
0.26
種類
充電器
電源(V)
100
消費電力(W)
30
コード長さ(m)
1.8