フロンケミカル
フロンケミカルの 汎用管継手
フロンケミカルの フッ素樹脂継手
PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74130754
品番
NR1062-031
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途
送液用
トラスコ品番
244-0481
材質
PFA/PTFE
質量(g)
16
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじサイズ
R 1/8