フロンケミカル
フロンケミカルの 汎用管継手
フロンケミカルの フッ素樹脂継手
PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじサイズ
R 1/8
注文コード
74131025
品番
NR1063-031
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
用途
送液用
トラスコ品番
251-0904
材質
PFA/PTFE
質量(g)
13
適合チューブ外径(Φmm)
6
アズワン品番
65-2060-94
ねじサイズ
R 1/8