セメダイン
セメダインの 接着剤
セメダインの エポキシ系接着剤
セメダインの 2液タイプ
2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20W(冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74147807
品番
AP-236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
各種石材・タイルの接着に
トラスコ品番
249-2248
質量(kg)
21.7
色
主剤:淡赤色パテ状/硬化剤:淡緑色パテ状
容量(kg)
20
粘度
高粘度
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。