※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キングコーポレーション
キングコーポレーションの パッキン類
キングコーポレーションの フランジ用中パッキン
フランジパッキン(5枚入り)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
74163383
品番
PSS-FR-1.5T-5K-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
温度900℃、0.5MPaまでの箇所、特に排ガスラインに適合します。
アスベストを含有していません。
質量(g)
64
材質
マイカを主素材としたシート
色
黄金
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
内径(Φmm)
49
外径(Φmm)
83
厚さ(mm)
1.5
用途
JISフランジ用パッキン
トラスコ品番
226-4586
注意
※タイトな密封性が要求する箇所には使用しないでください。
※【別作可】。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません