※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キングコーポレーション
キングコーポレーションの パッキン類
キングコーポレーションの フランジ用中パッキン
フランジパッキン(5枚入り)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
注文コード
74163417
品番
PSS-FR-1.5T-5K-80A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
温度900℃、0.5MPaまでの箇所、特に排ガスラインに適合します。
アスベストを含有していません。
質量(g)
121
材質
マイカを主素材としたシート
色
黄金
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
内径(Φmm)
90
外径(Φmm)
129
厚さ(mm)
1.5
用途
JISフランジ用パッキン
トラスコ品番
226-4582
注意
※タイトな密封性が要求する箇所には使用しないでください。
※【別作可】。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません