グリーンクロス
グリーンクロスの 航海計器
グリーンクロスの 船灯/信号器具/形象物
グリーンクロスの 航海灯/標識灯
アンゼンマン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
74170986
品番
6300004492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
配線工事や電池交換などは必要ありません。
用途
養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに
トラスコ品番
218-0940
材質
本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル
幅(mm)
100
色
白
高さ(mm)
160
質量(g)
150
奥行(mm)
100
LED使用数(個)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません