エッグパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74178144 品番AEEP3
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ダイヤモンドコーティングされているので、焦げ付きにくいのでお手入れも簡単です。
可愛いイラストが散りばめられていて、見た目もとってもかわいらしく、楽しくお料理ができます。
対応熱源(IH(100V・200V)/ガスコンロ/ハロゲンヒーター/シーズヒーター)
ダイヤモンドコーティング
いろいろな熱源にも対応しているので利用シーンも広がります。

材質アルミニウム合金、(取手)フェノール樹脂・ステンレス鋼 表面処理フッ素塗膜加工(内面)/焼付塗装(外面) ハローキティ 内寸法(縦×横)(mm)180×138 外寸法(縦×横×高さ)(mm)380×138×55
注意
※ご使用の際は表面コーティングを傷付けないようご注意ください。
※中火以下でご使用下さい。電磁調理器の中火目安は約700Wです。
※電子レンジ、オーブン、スト-ブ上では使用しないで下さい。
※急激な冷却、空焚きはしないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする