エクソンモービル
エクソンモービルの 工業用潤滑油
エクソンモービルの 油圧作動油
ヌトーH
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
粘度
32
注文コード
74178843
品番
32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
粘度・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
粘度
32
用途
耐摩耗性油圧作動油
容量(L)
200
引火点(℃)
212
銅板腐食(a)
1
流動点(℃)
-24
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200L
粘度指数
104
密度(g/cm
3
at15℃)
0.872
危険物の性状
非水溶性
注意
※再配送は、送料お客様実費負担となります。
※画像はイメージです。
※個人宅配送不可です。
※車上渡し商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません