曜日別特売
CM10 茶漉し付冷茶ポット スケーター 74180366

茶漉し付冷茶ポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード74180366品番CM10
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

持ち手付きのかわいい冷茶ポット。使いやすい容量1.2L。熱湯OK!
お湯出し・水出し兼用。冷蔵庫棚・ドアポケットに収納しやすいコンパクトサイズ。
フタが外せて洗いやすい広口タイプ。ティーバッグ用の茶こし付き。

材質メタクリル樹脂(本体)、ポリプロピレン(フタ・持ち手・茶こし・茶こしフタ)その他容量(mL)1200質量(g)255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×159×100耐熱温度(℃)-20~100(本体)、-20~120(フタ・持ち手・茶こし・茶こしフタ)MK&Frコミック
注意
※ドライアイス・炭酸飲料・アルコール類は入れないでください。
※電子レンジ・食洗機・乾燥機は使用できません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする