山崎実業
山崎実業の 料理道具
山崎実業の まな板・解凍ボード
山崎実業の まな板立て
マグネット包丁スタンド タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
注文コード
74181328
品番
5148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットキッチンシリーズの包丁スタンド。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約580
耐荷重(kg)
約1
対応
刃わたり約22cm以内・差し込み口幅約9.5cm以内・厚み約4mm以内の包丁を3本収納可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×3.5×22
食器洗浄機
不可
注意
※食器洗い乾燥機はご利用いただけません。
※写真はイメージです。
※調味料ストッカーは付属しません。