モグモグ スープマグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74181897 品番 MM-30C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

真空二重構造で保温も保冷もできる、スリムなスープジャー。マグボトルのように持ち歩けます。
6時間保温効力が68度以上の保温力、6時間保冷効力が9度以下。朝準備して、ランチまで食べ頃の温度をキープ!
スリムタイプなので、バッグに入れてもかさばりにくく、出し入れしやすい。

材質内ビン/18-8ステンレス フタ/PP チャコール 容量(mL)300 質量(g)180 直径×高さ(cm)7×13.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の際はフタ栓、中栓を確実に閉めてください。漏れの原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74181897
2024-03-11
用途:
保温機能が
電気・ガス・熱供給・水道業

全くありません朝熱湯を入れてお昼には水です、100円のプラポットれべる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする