曜日別特売
MM-30I モグモグ スープマグ カクセー 74181915

モグモグ スープマグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード74181915品番MM-30I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

真空二重構造で保温も保冷もできる、スリムなスープジャー。マグボトルのように持ち歩けます。
6時間保温効力が68度以上の保温力、6時間保冷効力が9度以下。朝準備して、ランチまで食べ頃の温度をキープ!
スリムタイプなので、バッグに入れてもかさばりにくく、出し入れしやすい。

材質内ビン/18-8ステンレス フタ/PPアイボリー容量(mL)300質量(g)180直径×高さ(cm)7×13.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の際はフタ栓、中栓を確実に閉めてください。漏れの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74181897
2024-03-11
用途: 保温機能が
電気・ガス・熱供給・水道業

全くありません朝熱湯を入れてお昼には水です、100円のプラポットれべる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする