曜日別特売
TTD-1000 ステンレスポット THERMOS(サーモス) 74182414

 

TTD-1000 ステンレスポット THERMOS(サーモス) 74182414
TTD-1000 ステンレスポット THERMOS(サーモス) 74182414
TTD-1000 ステンレスポット THERMOS(サーモス) 74182414
TTD-1000 ステンレスポット THERMOS(サーモス) 74182414
TTD-1000 ステンレスポット THERMOS(サーモス) 74182414

ステンレスポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブロンズ
内容量1個注文コード74182414品番TTD-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

卓上で水出し・お湯出しができる「お茶パック入れ」のついた真空断熱ステンレスポット。
90度オープンで2方向から注げる便利なポット。万が一倒れても、漏れない完全止水構造。
魔法びん構造だから高い保温・保冷力。食卓・デスクにポットを出したままお茶が作れます。
いつでもあったかいものが飲めて、冷たいものを入れても結露で食卓が濡れることがありません。
卓上で場所をとらないスリム設計だから、冷蔵庫に入れなくても飲み物の冷たさをキープできます。

材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) 中せん本体・お茶パック入れ/ポリプロピレン フタパッキン・シールパッキン/シリコーンゴムブロンズ質量(g)500容量(L)1エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×9.5×29口径(Φcm)7.2エコマーク認定番号10 146 008
注意
※食器洗い洗浄機・食器乾燥機を使用しないでください。(中栓・パッキン・お茶パック入れは食洗機OK)
※飲み物は水位線より少なめに入れてください。
※入れすぎると漏れの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74182423
2024-12-03
用途: お茶を入れて保存する。瞬間湯沸かしポットしか使わずので、湯沸かしの回数を減らしたい
サービス業

保温時間が、説明書記載より、短くて残念。1日もってくれれば助かるのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする