直流コロナ放電方式無風イオナイザー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74183279 品番AD-1683A
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)
空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電気による計量誤差を低減。粉体の除電に最適
4本の電極針により強力除電及び逆帯電の軽減が可能
内蔵IRセンサー(非接触の赤外線近接センサー)で、タッチレスでオン/オフ操作が可能。両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電が可能
除電方式は、タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)と、マニュアルモード(手をかざしてオン、もう一度手をかざしてオフ)の切り替えが可能
LEDと音で動作をお知らせするので、除電ミスを防止。IONランプは除電中に点灯
場所を取らないコンパクトサイズで、分析天びんの隣に置いても違和感のないデザイン

用途粉などが風で舞わないように。粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなどの除電に 付属品取扱説明書、ACアダプタ 質量(g)約370 電源ACアダプター(付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×128×163 周囲温度(℃)5〜40 除電方式タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード 除電距離(mm)放電電極針より70以内(推奨) 放電電極針タングステン(寿命はおよそ10000時間) アズワン品番65-1698-87 イオン発生方式直流コロナ放電 RoHS指令(10物質対応)対応 周囲湿度(%)85RH(結露なきこと)
関連資料:(1.2MB) 取扱説明書:(0.46MB)

商品説明動画

静電気の影響 ?新イオナイザー(除電器)AD-1683Aのご紹介?
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする