1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0-E容量(kVA)6絶縁種別F仕様静電シールド、通電表示付種別単相複巻質量(kg)約51端子形状アップねじ式端子台外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)250外形寸法H(mm)270外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×260×270容量(VA)6000取付穴寸法E(mm)10×20取付寸法A(mm)170取付寸法B(mm)168取付寸法C(mm)-取付穴E(mm)10×20取付穴F(mm)-端子ねじ(mm)5/81次電圧(V)220-200-02次電圧(V)110-100-0-E