1次電圧440V-400V-380V-02次電圧110V-100V-0-E容量(kVA)0.5絶縁種別E仕様静電シールド、通電表示付種別単相複巻質量(kg)約7.0端子形状アップねじ式端子台外形寸法D(mm)122外形寸法W(mm)146外形寸法H(mm)145外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×122×145容量(VA)500取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法B(mm)72取付寸法C(mm)76取付穴E(mm)6.5×12取付穴F(mm)5端子ねじ(mm)M41次電圧(V)440-400-380-02次電圧(V)110-100-0-E