1次電圧440V-400V-380V-02次電圧110V-100V-0-E容量(kVA)2絶縁種別B仕様静電シールド、通電表示付種別単相複巻質量(kg)約22端子形状アップねじ式端子台外形寸法D(mm)190外形寸法W(mm)180外形寸法H(mm)190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×190容量(VA)2000取付穴寸法E(mm)10×20取付寸法A(mm)120取付寸法B(mm)134取付寸法C(mm)-取付穴E(mm)10×20取付穴F(mm)-端子ねじ(mm)M51次電圧(V)440-400-380-02次電圧(V)110-100-0-E