1次電圧440V-400V-380V-02次電圧220V-200V-0-E容量(kVA)0.3絶縁種別E仕様静電シールド、通電表示付種別単相複巻質量(kg)約5.0端子形状アップねじ式端子台外形寸法D(mm)100外形寸法W(mm)128外形寸法H(mm)131外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×100×131容量(VA)300取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)97取付寸法B(mm)70取付寸法C(mm)68取付穴E(mm)6.5×12取付穴F(mm)5端子ねじ(mm)M41次電圧(V)440-400-380-02次電圧(V)220-200-0-E