画像準備中

単相 単巻 ケース入り トランス

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74184547 品番 DP-200F
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード) 2次電圧100V(コンセント付コード) 容量(VA)200 絶縁種別A 種別単相単巻 降圧用 質量(kg)約2.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×92×85 取付寸法A(mm)85 取付寸法B(mm)66 取付寸法C(mm)4.8×6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする