スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 単巻 ケース入り トランス
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74184556
品番
DP-300F
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
1次電圧
220V(丸ピンプラグ付コード)
2次電圧
100V(コンセント付コード)
容量(VA)
300
絶縁種別
A
種別
単相単巻 降圧用
質量(kg)
約3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×102×85
取付寸法A(mm)
85
取付寸法B(mm)
73
取付寸法C(mm)
4.8×6.8