画像準備中

マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧(240V)-230V-(220V)-(210V)-200V-(190V)-0 1次電圧(V)(240)-230-(220)-(210)-200-(190)-0 2次電圧120V-110V-100V-0-E 2次電圧(V)120-110-100-0-E 注文コード74185055 品番M21‐2KEL
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は1次電圧・2次電圧など30種類から選べます 他の種類を見る

通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。
青色LEDで通電表示

1次電圧(240V)-230V-(220V)-(210V)-200V-(190V)-0 2次電圧120V-110V-100V-0-E 容量(kVA)2 絶縁種別B 仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付 種別単相複巻 質量(kg)約23 端子形状アップねじ式端子台 外形寸法D(mm)180 外形寸法W(mm)180 外形寸法H(mm)190 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×190 容量(VA)2000 取付穴寸法E(mm)10×20 取付寸法A(mm)120 取付寸法B(mm)134 取付寸法C(mm)- 取付穴E(mm)10×20 取付穴F(mm)- 端子ねじ(mm)M5 1次電圧(V)(240)-230-(220)-(210)-200-(190)-0 2次電圧(V)120-110-100-0-E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする