1次電圧(480V)-460V-(440V)-(420V)-400V-(380V)-0
2次電圧240V-220V-200V-0-E
容量(kVA)1.5
絶縁種別B
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付
種別単相複巻
質量(kg)約19
端子形状アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)160
外形寸法W(mm)180
外形寸法H(mm)190
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×190
容量(VA)1500
取付穴寸法E(mm)10×20
取付寸法A(mm)120
取付寸法B(mm)114
取付寸法C(mm)-
取付穴E(mm)10×20
取付穴F(mm)-
端子ねじ(mm)M5
1次電圧(V)(480)-460-(440)-(420)-400-(380)-0
2次電圧(V)240-220-200-0-E