国内用 変圧器 PALシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74185676 品番 PAL-500UE
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
容量(VA)510 入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)220〜230 付属品入力コード 1.3m 質量(kg)約3.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×170×120 保護機能ノーヒューズブレーカー プラグ形状平ピンA2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする