国内用 変圧器 PALシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)220〜230 容量(VA)1500 注文コード74185694 品番PAL-1500UE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は出力電圧・容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
容量(VA)1500 入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)220〜230 付属品入力コード 1.3m 質量(kg)約6.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×145 保護機能ノーヒューズブレーカー プラグ形状平ピンA2 E付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする