スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
三相 複巻 ケース入りトランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74185773
品番
3RK-5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
三相 440V-400V-380V
2次電圧
三相 220V-200V
容量(kVA)
5
絶縁種別
B
仕様
三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種
質量(kg)
約71
端子形状
V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×450×500
回路方式
三相・複巻
取付寸法A(mm)
305
取付寸法B(mm)
370
端子ねじ(mm)
M5
取付穴C(mm)
Φ12