画像準備中

三相 複巻 ケース入りトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74185798 品番3RK-7.5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥345,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
1次電圧三相 440V-400V-380V 2次電圧三相 220V-200V 容量(kVA)7.5 絶縁種別B 仕様三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種 質量(kg)約85 端子形状V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×500 回路方式三相・複巻 取付寸法A(mm)305 取付寸法B(mm)370 端子ねじ(mm)M5 取付穴C(mm)Φ12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする