スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
耐雷トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74186403
品番
SSC-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。
用途
通信、道路交通システムの電源に
マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に
セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に
1次電圧
100V-0-E
2次電圧
100V-0-E
容量(kVA)
1.5
絶縁種別
B
仕様
サージ吸収素子、避雷器、コンデンサー付
種別
単相複巻
質量(kg)
約26
端子形状
V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×255×270
取付寸法A(mm)
138
取付寸法B(mm)
160
端子ねじ(mm)
5
取付穴C(mm)
10×30