画像準備中

単相 複巻 電源トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 2次電圧110V-100V-0-E 注文コード74186516 品番PI21-30E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は2次電圧24種類から選べます 他の種類を見る

結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス
単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。
青色LEDで通電表示

1次電圧220V-200V-0 2次電圧110V-100V-0-E 容量(VA)30 絶縁種別A 仕様静電シールド、接地端子、通電表示付 質量(kg)約1.1 端子形状PI 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×83×92 取付穴寸法E(mm)4.5×8 取付穴寸法F(mm)4 取付寸法A(mm)55 取付寸法B(mm)49 取付寸法C(mm)35 端子ねじ(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする