スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 単巻トランス ケース入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(VA)
50
注文コード
74186753
品番
SOK21-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
220V-200V-0
2次電圧
110V-100V-0
容量(VA)
50
絶縁種別
A
ケース形状
A
質量(kg)
約2.5
端子形状
UP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×150×135
取付寸法A(mm)
162
取付寸法B(mm)
110
端子ねじ(mm)
4
取付穴C(mm)
5.5×10