スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 単巻トランス ケース入り
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74186796
品番
SOK21-500
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1次電圧
220V-200V-0
2次電圧
110V-100V-0
容量(VA)
500
絶縁種別
E
ケース形状
A
質量(kg)
約5.8
端子形状
UP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×150×135
取付寸法A(mm)
162
取付寸法B(mm)
110
端子ねじ(mm)
4
取付穴C(mm)
5.5×10