スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 複巻 ケース入りトランス
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74187058
品番
SCK21-500
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
1次電圧
220V-200V-0
2次電圧
110V-100V-0
容量(VA)
500
絶縁種別
E
仕様
屋内ケース入り
ケース形状
B
質量(kg)
約9
端子形状
UP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×211×182
取付寸法A(mm)
200
取付寸法B(mm)
150
端子ねじ(mm)
4
取付穴C(mm)
6×12