スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 複巻 ケース入りトランス
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74187094
品番
SCK21-2000
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
1次電圧
220V-200V-0
2次電圧
110V-100V-0
容量(VA)
2k
絶縁種別
B
仕様
屋内ケース入り
ケース形状
B
質量(kg)
約25
端子形状
UP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×250×220
取付寸法A(mm)
248
取付寸法B(mm)
200
端子ねじ(mm)
5
取付穴C(mm)
6×12