スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 複巻 ケース入りトランス
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74187304
品番
SCK21-3000E
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
1次電圧
220V-200V-0
2次電圧
110V-100V-0-E
容量(VA)
3k
絶縁種別
F
仕様
屋内ケース入り、静電シールド付
ケース形状
B
質量(kg)
約40
端子形状
UP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×320×350
取付寸法A(mm)
235
取付寸法B(mm)
270
端子ねじ(mm)
5
取付穴C(mm)
Φ12