スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 複巻 ケース入りトランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(VA)
20k
注文コード
74187374
品番
SCK21-20KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥545,000
この商品は
容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
220V-200V-0
2次電圧
110V-100V-0-E
容量(VA)
20k
絶縁種別
H
仕様
屋内ケース入り、静電シールド付
ケース形状
B
質量(kg)
約135
端子形状
V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×500×550
取付寸法A(mm)
350
取付寸法B(mm)
440
端子ねじ(mm)
10/10
取付穴C(mm)
Φ14