画像準備中

単相 複巻 制御トランス

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74188232 品番 R1-200E
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
1次電圧110V-100V-0 2次電圧26V-24V-0-E 容量(VA)200 絶縁種別E 質量(kg)約4.4 端子形状UP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×117×118 回路方式単相・複巻 取付穴寸法E(mm)6×10 取付穴寸法F(mm)4 取付寸法A(mm)75 取付寸法B(mm)73 取付寸法C(mm)48 端子ねじ(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74188232
2021-09-09
用途:
電磁弁の駆動電圧確保のため
農・林・水産業

AC24Vの電磁弁を駆動するために購入しました。
1次側通電中は2次側に負荷がなくても体感で50℃くらいまで温度が上がります。
その分の変換ロスが発生しているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする