画像準備中

MECH エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74207158 品番 MECH025S25-11-4-2TXT
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 刃数8 全長(mm)127 段数4 適合チップBDMT11T3...-N2+BDMT11T3...-N3 刃列2 スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)46 すくい角A.R.(°)+21(max.) すくい角R.R.(°)-9 レンチDTM-8 寸法DC(mm)25 メーカー商品コードTHN08266 寸法DCON(mm)25 寸法APMX(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする