画像準備中

MECH エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74207167 品番 MECH032S32-11-5-2TXT
参考基準価格(税別)¥96,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 刃数10 全長(mm)142 段数5 適合チップBDMT11T3...-N2+BDMT11T3...-N3 刃列2 スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)55 すくい角A.R.(°)+23(max.) すくい角R.R.(°)-9 レンチDTM-8 寸法DC(mm)32 メーカー商品コードTHN08267 寸法DCON(mm)32 寸法APMX(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする