画像準備中

MEV フェースミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数4 仕様●寸法DCB(mm):Φ16●寸法DCCB1(mm):Φ13.5●寸法DCCB2(mm):Φ9●寸法KDP(mm):5.6 注文コード74207404 品番MEV032R-06-4T-M
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は刃数・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法DCB(mm):Φ16●寸法DCCB1(mm):Φ13.5●寸法DCCB2(mm):Φ9●寸法KDP(mm):5.6 刃数4 寸法(全長)(mm)35 刃径D(Φmm)32 取付け方法アーバー 寸法LH(mm)35 アズワン品番64-8608-50 メーカー商品コードTHN08500 寸法APMX(mm)6 寸法DCSFMS(mm)Φ30 寸法CBDP(mm)19 寸法KWW(mm)8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする