京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
MEV フェースミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
5
仕様
●寸法DCB(mm):Φ16●寸法DCCB1(mm):Φ15●寸法DCCB2(mm):Φ9●寸法KDP(mm):5.6
注文コード
74207413
品番
MEV040R-06-5T-M
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):Φ16●寸法DCCB1(mm):Φ15●寸法DCCB2(mm):Φ9●寸法KDP(mm):5.6
刃数
5
寸法(全長)(mm)
40
刃径D(Φmm)
40
取付け方法
アーバー
寸法LH(mm)
40
アズワン品番
64-8608-51
メーカー商品コード
THN08501
寸法APMX(mm)
6
寸法DCSFMS(mm)
Φ38
寸法CBDP(mm)
19
寸法KWW(mm)
8.4