画像準備中

MEV フェースミル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数5 仕様●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3 注文コード74207429 品番MEV050R-06-5T-M
参考基準価格(税別)¥75,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は刃数・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3 刃数5 寸法(全長)(mm)40 刃径D(Φmm)50 取付け方法アーバー 寸法LH(mm)40 アズワン品番64-8608-23 メーカー商品コードTHN08502 寸法APMX(mm)6 寸法DCSFMS(mm)Φ48 寸法CBDP(mm)21 寸法KWW(mm)10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする