画像準備中

MEV ヘッド (モジュラータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法DC(mm)20 注文コード74207438 品番MEV20-M10-06-2T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法DCなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クーラントホール:有●A.R.max.(°):+17●R.R.(°):-38●焼付き防止剤:P-37 寸法H(mm)15 適合チップTOMT0605...-GM・TOMT0605...-SM スクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー) 寸法LF(mm)30 レンチDTPM-10 アズワン品番64-8608-24 寸法DC(mm)20 メーカー商品コードTHN08496 最高回転速度(min-1)32000 寸法DCON(mm)10.5 寸法OAL(mm)48 寸法APMX(mm)6 寸法DCSFMS(mm)18.7 寸法CRKSM10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする