京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの モジュラータイプ
MFH Micro ヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高回転速度(min
-1
)
20000
注文コード
74207517
品番
MFH08-M06-01-1T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
最高回転速度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有●A.R.(°):+5●焼付き防止剤:P-37
寸法H(mm)
7
適合チップ
LPGT010210ER-GM
スクリュー
SB-1840TRP(クランプスクリュー)
寸法LF(mm)
17
レンチ
FTP-6
寸法DC(mm)
4.2
メーカー商品コード
THN08321
最高回転速度(min
-1
)
20000
寸法DCON(mm)
6.5
寸法OAL(mm)
30.5
寸法APMX(mm)
0.5
寸法DCX(mm)
8
寸法DCSFMS(mm)
9.2
寸法CRKS
M6×1.0